Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 3200 Teichbeleuchtung 3er Set LED 1 W Dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552684-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     3200
EAN/GTIN:
     4260063166099
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
FIAP 3200 Teichbeleuchtung 3er Set LED 1 W Dunkelblau

FIAP SOLAR ACTIVE SET 3-fach

Hochwertiges, solarbetriebenes Leuchtenset
3 Strahler mit je 6 weißen LED
Über und unter Wasser (bis ca. 1,0 Meter) einsetzbar
Umfangreiches Befestigungsset für Wand- und Bodenmontage
Inklusive integriertem Dämmerungsmodul und Solarmodul (1 W)
Akku: (3 Stk.) NiMh Mignon 1,2 V / 900 mAh
Kabellänge ca. 3 Meter zwischen den Leuchten

Effektvolle Unterwasserbeleuchtung mit dem LED SOLAR ACTIVE SET.
Wer einen schönen Garten hat, sollte ihn fachgerecht ausleuchten. Perfekte Lichtakzente in Ihrem Gartenparadies durch kostenlose Sonnenenergie, die in einem leistungsstarken Akku (Leuchtzeit ca. 8 Stunden) gespeichert wird. Die 3 Solarstrahler des SOLAR ACTIVE SET von FIAP können als Garten- oder Unterwasserbeleuchtung, im Ufergebiet oder in Wässerfällen und Bachläufen etc. betrieben werden. Ausserhalb des Teiches können diese auch zur effektvollen Beleuchtung eingesetzt werden. Somit ist das System universell einsetzbar. Zur besseren Verankerung werden die Schalen unter den Strahlern mit Steinen aufgefüllt. Das leistungsstarke kristalline Solarmodul kann geschraubt, gesteckt oder über einen Haltebügel an einem Masten Zaun oder Geländer montiert werden. Somit ist das System universell einsetzbar. Das Licht schaltet bei Dämmerung automatisch ein und bei Helligkeit wieder aus. Das leicht zu installierende, solarbetriebene Beleuchtungsset produziert keinerlei Betriebskosten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 6 · Betriebsspannung: 4.5 V · Herstellerfarbe: Dunkelblau · Lampen-Besonderheiten: Mit Erdspieß,Unterwasser einsetzbar · Leistung je Leuchtmittel: 1 W · Leuchtfarben: Weiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Kunststoff · Schutzart: IP68 · Sets (LOV - nur für Titel): 3er Set · Sockel: LED fest eingebaut · Zuleitungslänge: 3 m

Lieferumfang:
3 Strahler inkl. Akku und Solarmodul.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
6 x 1 W
Marke:
FIAP
Anzahl Leuchtmittel:
6
Schutzart:
IP68
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Weiß
Farbe:
blau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Mit Erdspieß | Unterwasser einsetzbar
Material:
Kunststoff
Sets (LOV - nur für Titel):
3er Set
Zuleitungslänge:
3 m
Leistung je Leuchtmittel:
1 W
Betriebsspannung:
4.5 V
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
Teichbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, Teichstrahler, Unterwasserstrahler, teichstrahler led ip68, teichstrahler led, teichstrahler, 4260063166099, FIAP, 3200, Set Solar Active, Teichlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.