| |
|
| Artikel-Nr.: 102-552365-BP Herst.-Nr.: 1159-61 EAN/GTIN: 4013456537057 |
| |
|
| | |
| Kaiser Elektro 1159-61 Teleskop-Gerätedose (B x H x T) 70 x 68 x 50 mm 1 St.
Teleskop-Gerätedose
Für Isolierstärken von 80 bis 200 mm Mit Geräteschrauben
Zur sicheren Befestigung von UP-Geräten auf isolierten Fassaden. Die Kabeleinführung erfolgt durch die Rohrstütze oder an den Markierungen der Gerätedose. 2 Leitungseinführungen bis Ø 16 mm.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Montageart (Schalterdosen): Außendämmung · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 70 x 68 x 50 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Tiefe: | 50 mm | Produktabmessung, Höhe: | 68 mm | Produktabmessung, Breite: | 70 mm | Marke: | Kaiser Elektro | Farbe: | grau | Montageart (Schalterdosen): | Außendämmung | Produkt-Art: | Teleskop-Gerätedose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, gerätedose unterputz kaiser, rohrstutzen, 4013456537057, Kaiser Elektro, 1159-61, Vollwärmeschutz, wärmedämmverbundsystem |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 12,14* | € 16,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,21126* | € 16,30126* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,43* | € 16,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,8336* | € 17,0336* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,64* | € 19,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|