Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-552265-BP Herst.-Nr.: 565602002 EAN/GTIN: 4008224528658 |
| |
|
| | |
| Kopp 565602002 Feuchtraum-Schalterprogramm Wechselschalter
Aus-/Wechselschalter NAUTIC weiss
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Aus-/Wechselschalter · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter · Temperaturbereich (Details): -20 - +100 °C
Weitere Informationen: | | Marke: | Kopp | Ausführung (allgemein): | Aus-/Wechselschalter | Nennstrom: | 10 A | Temperaturbereich (Details): | -20 - +100 °C | Schalterprogramm-Funktion: | Wechselschalter | Produkt-Art: | Feuchtraum-Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 4,62* | € 6,25* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,67* | € 6,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,75* | € 7,16* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,85* | € 7,16* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,13* | € 10,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|