| |
|
| Artikel-Nr.: 102-552263-BP Herst.-Nr.: 290402010 EAN/GTIN: 4008224510264 |
| |
|
| | |
| Kopp Einsatz Thermostat Paris Weiß 290402010
Raumthermostat "Wechsler" PARIS weiß
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Raumthermostat "Wechsler" · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Thermostat · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Paris · Schaltkontakt-Art (Details): Wechsler · Schaltleistung: 1100 W · Weitere technische Daten: Nachtabsenkung: 4 Kelvin
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Kopp | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Raumthermostat "Wechsler" | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung: | 230 V/AC | Schaltkontakt-Art (Details): | Wechsler | Schalterprogramm-Funktion: | Thermostat | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | Paris | Schaltleistung: | 1100 W | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,05* | € 71,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,61* | € 72,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,10* | € 86,80* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 61,45* | € 98,28* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,71* | € 98,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|