Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-552254-BP Herst.-Nr.: 308502080 EAN/GTIN: 4008224585385 |
| |
|
| | |
| Kopp 2fach Rahmen Paris Weiß 308502080
2fach Rahmen PARIS weiß
Technische Daten: Ausführung (allgemein): 2fach Rahmen · Herstellerfarbe: Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Paris
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Kopp | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 2fach | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | 2fach Rahmen | Schalterprogramm-Komponente: | Rahmen | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | Paris | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,48* | € 3,44* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 2,56* | € 3,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,41* | € 3,52* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,46* | € 3,60* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,11* | € 6,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|