| |
|
| Artikel-Nr.: 102-552028-BP Herst.-Nr.: 40778 EAN/GTIN: 4250109162000 |
| |
|
| | |
| m-e modern-electronics DT 2000 Türsprechanlage Hutschienen-Netzteil Weiß
Elektronisches-Hutschienen-Netzteil DT-2000 DC 15 V/ 2 A
Passend für alle kabelgebundenen Türsprechanlagen und Video-Türsprechanlagen von m-e. Ausgangsspannung stufenlos einstellbar von 11 - 17 V.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Sprechanlagen-Komponente: Hutschienen-Netzteil · Weitere technische Daten: Ausgangsspannung: 15 V/DC · Nennstrom: 2 A · Stromaufnahme: < 0,5 W
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | m-e modern-electronics | Farbe: | weiß | Sprechanlagen-Komponente: | Hutschienen-Netzteil | Betriebsspannung (Details): | 100 - 230 V | Produkt-Art: | Türsprechanlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Türsprechanlage Netzgerät , Türsprechanlage Netzteil, Wechselsprechanlage Netzgerät, Wechselsprechanlage Netzteil, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, m-e tuersprechanlagen, gegensprechanlage, hutschienen netzteil 15v, 04250109162000, 4250109162000, m-e modern-electronics, 40778, DT 2000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,90* | € 31,03* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,45* | € 32,49* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,17* | € 44,22* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,88* | € 62,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|