Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE Stromverteiler 9004002-p 9004002-p 400 V 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551935-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9004002-p
EAN/GTIN:
     9003399805516
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
baustromverteiler ip44
PCE CEE Stromverteiler 9004002-p 9004002-p 400 V 32 A

Kleinverteiler Mobil Horn BV Stand

Mit Standvorrichtung
IP44

Eingang über CEE-Stecker, Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen und 2 CEE-Steckdosen. Inkl. 1 Leitungsschutzschalter C16 A 3pol., 4 Leitungsschutzschalter C16 A 1pol. und FI-Schutzschalter 63 A 4pol. 0,03 A. Sichtfenster mit 12 Automateneinheiten. Mit Standvorrichtung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 32 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig,CEE-Kupplung 32 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl CEE Kupplungen: 2 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 4 · Ausführung (allgemein): Mit Standvorrichtung · Ausgänge: 4 Schutzkontaktsteckdosen (230 V), 1 CEE 16 A (380 V), 1 CEE 32 A (380 V) · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 16 A 5polig,CEE-Kupplung 32 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge: 1CEE 32 A (380 V) · Eingänge (CEE Verteiler): CEE-Stecker 32 A 5polig · Herstellerfarbe: Hellgrau · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 32 A · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 264 mm · Produktabmessung, Tiefe: 92 mm · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 250 x 264 x 92 mm
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 32 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | CEE-Kupplung 32 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Produktabmessung, Tiefe:
92 mm
Produktabmessung, Höhe:
264 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
PCE
Anzahl CEE Kupplungen:
2
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Stecker 32 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | CEE-Kupplung 32 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Ausführung (allgemein):
Mit Standvorrichtung
Nenn-Eingangsstrom:
32 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Polzahl:
5
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
4
Ausgänge:
4 Schutzkontaktsteckdosen (230 V)|ツ| 1 CEE 16 A (380 V)|ツ| 1 CEE 32 A (380 V)
Eingänge:
1CEE 32 A (380 V)
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: baustellenstromverteiler, pce baustromverteiler, 9003399805516, PCE, 9004002-p, Starkstrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,49*
€ 339,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,09*
€ 334,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,06*
€ 316,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,77*
€ 298,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,61*
€ 279,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.