Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2522 Spiralschlauch (Ø x L) 25 mm x 5 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551793-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2522
EAN/GTIN:
     4260063162893
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
PVC-Spiralschlauch
Gartenspiralschlauch
FIAP 2522 Spiralschlauch (Ø x L) 25 mm x 5 m 1 St.

FIAP SpiralTube ACTIVE 25 mm - Spiralschlauch 5 Meter

Flexibles PVC - Material, leichte Ausführung Rollenlänge: 5 Meter
Temperaturbeständig von -15 °C bis +50 °C
Praktischer Schlauchabschnitt

Der SpiralTube ACTIVE Spiralschlauch (25 mm / 1") ist als Druck- und Saugschlauch einsetzbar und aus druckbeständigem PVC. Durch eine strömungsoptimierte Innenwandung wird eine optimale Durchströmung gewährleistet. Bestens geeignet im Teichbau mit einer Länge von 5 Meter.
Resistent gegen Umwelteinflüsse wie UV - Strahlung und extreme Temperaturen von -15 °C bis +50 °C. Das Absinkverhalten des Spiralschlauches im Wasser ist besonders gut, da sehr flexibel. Geeignet für einen Betriebsdruck von 1 Bar. Flora und Fauna wird im Wasser nicht belastet.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 6.1 kg · Produktabmessung, Länge: 5 m · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Rollenlänge (max.): 5 m · Schlauch-Anschluss: 25 mm (1") Ø

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 25 mm x 5 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
5 m
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
FIAP
Schlauch-Anschluss:
25 mm (1") Ø
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Rollenlänge (max.):
5 m
Gewicht:
6.1 kg
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Weitere Suchbegriffe: Spiralgartenschlauch, Spiralschlauch, gartenschlauch 5m, pvc spiralschlauch, fiap spiralschlauch, 4260063162893, FIAP, 2522, Teichschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.