Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentatron TF04M Türsprechanlage Funk Inneneinheit Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S39141
Hersteller:
     Pentatron
Herst.-Nr.:
     34235
EAN/GTIN:
     4015162342352
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Mobilteil für Funk-Türsprechanlage TF04, Best.-Nr. 55 14 73.
Features:
Reichweite bis zu 200 m
10 Klingeltöne
Lieferumfang:
1x Innenstation mit Ladefuß und Akkus, 1x Netzteil.
Hinweise:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Höhe:
159 mm
Farbe:
weiß
Breite:
29 mm
Übertragungsart:
Funk
Anwendungsbereich:
Sicherheit
Frequenz:
1880 - 1900 MHz
Cloud-Anbindung:
nicht cloud-fähig
Max. Reichweite im Freifeld:
200 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Komponente:
Inneneinheit
Einheiten/Teilnehmer:
1
Melodien:
10
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz über Netztrafo 7,5 V
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Türsprechanlage
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,04*
€ 65,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,15*
€ 65,62*
€ 5,46*
ab € 51,23*
€ 67,11*
3 Tage
2
€ 5,80*
ab € 51,67*
€ 67,40*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,23*
€ 68,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.