Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comet 1055.88.59 Niedervolt-Durchlaufpumpe 1200 l/h 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551273-BP
Hersteller:
     Comet
Herst.-Nr.:
     1055.88.59
EAN/GTIN:
     4031656002052
Suchbegriffe:
Niedervolt-Druckwasserpumpen
Niedervolt-Durchlaufpumpe
niedervolt durchlaufpumpe
Comet 1055.88.59 Niedervolt-Durchlaufpumpe 1200 l/h 24 V

Außenpumpe VIP-Plus-Inline 24 V

Max. Förderhöhe 10 m
Max. 20 l/min

Überall dort, wo Sie keine Tauchpumpen einsetzen können, sind diese Hochleistungs-Außenpumpen ideal. Da die Pumpen nicht selbstansaugend sind, wählen Sie am besten einfach einen Aufbauort, der tiefer als der Boden des jeweiligen Wasserbehälters liegt. So schützen Sie die Pumpen am wirkungsvollsten gegen Trockenlaufen. Und da sie sowohl an einer Kfz-Batterie als auch an einem Netzteil betrieben werden, sind Sie bezüglich Einsatzort und Energiequelle vollkommen flexibel. Einschaltdauer max. 30 min. Kein Dauerbetrieb möglich.

Ausstattung:
Schlauchanschluss 10 mm.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V · Druckanschluss: 10 mm · Einsatz-Dauer (ED): 30 min · Förderhöhe (max.): 10 m · Fördermenge (max.): 1200 l/h · Gewicht: 180 g · Kabellänge (max.): 1 m · Produktabmessung, Höhe: 144 mm · Produktabmessung, Ø: 48 mm · Sauganschluss: 10 mm · Stromaufnahme max. (Details): 1,25 - 1,88 A

Hinweis:
Zum Betrieb der Pumpe wird ein Netzteil oder eine geeignete Spannungsquelle benötigt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 48 mm x 144 mm
Produktabmessung, Ø:
48 mm
Produktabmessung, Höhe:
144 mm
Förderdruck (max.):
1 bar
Marke:
Comet
Druckanschluss:
10 mm
Sauganschluss:
10 mm
Einsatz-Dauer (ED):
30 min
Förderhöhe (max.):
10 m
Fördermenge (max.):
1200 l/h
Betriebsspannung:
24 V
Stromaufnahme max. (Details):
1|ツ|25 - 1|ツ|88 A
Gewicht:
180 g
Kabellänge (max.):
1 m
Produkt-Art:
Niedervolt-Durchlaufpumpe
Weitere Suchbegriffe: 4031656002052, Comet, 1055.88.59, VIP Plus Inline, Schlauchpumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,98*
€ 24,11*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 16,97*
€ 24,12*
6 Tage
40
€ 6,99*
ab € 36,56*
€ 47,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.