Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair 1CLRLG12/20PVC Schwimmerschalter Füllen, Leeren 20.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551245-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     1CLRLG12/20PVC
EAN/GTIN:
     8019108100255
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Wallair 1CLRLG12/20PVC Schwimmerschalter Füllen,Leeren 20.00 m

Schwimmerschalter Schmutzwasser 20 m

Für die Regulierung des Flüssigkeitsstandes geeignet. Hergestellt aus ungiftigem Polypropylen. Für Gebrauch im Schmutzwasser geeignet. Gegengewicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Anschluss-Art: Kabel mit offenen Enden · Funktion (Schwimmerschalter): Füllen,Leeren · Kabel-Typ nach DIN/VDE: 05VV-F 3x1 mm² · Kabellänge: 20.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Material: Kunststoff · Nennspannung: 250 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Druckwiderstand 2 bar

Weitere Informationen:
Kabellänge:
20.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
05VV-F 3x1 mm²
Anschluss-Art:
Kabel mit offenen Enden
Marke:
Wallair
Schutzart:
IP68
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktion (Schwimmerschalter):
Füllen | Leeren
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom (max.):
10 A
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Schwimmerschalter
Weitere Suchbegriffe: 08019108100255, 04046293611345, 8019108100255, Wallair, 1CLRLG12/20PVC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 84,85*
€ 121,37*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 97,89*
€ 121,38*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 170,33*
€ 199,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.