Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair 1CLRLG02/5PVC Schwimmerschalter Füllen, Leeren 5.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551233-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     1CLRLG02/5PVC
EAN/GTIN:
     8019108100187
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 5m
schwimmerschalter
Wallair 1CLRLG02/5PVC Schwimmerschalter Füllen,Leeren 5.00 m

Schwimmerschalter 5 m

Für die Regulierung des Flüssigkeitsstandes geeignet. Hergestellt aus ungiftigem Polypropylen. Nur für Gebrauch im klaren Wasser geeignet. Gegengewicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Anschluss-Art: Kabel mit offenen Enden · Funktion (Schwimmerschalter): Füllen,Leeren · Kabel-Typ nach DIN/VDE: 05VV-F 3x1 mm² · Kabellänge: 5.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Material: Kunststoff · Nennspannung: 250 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Druckwiderstand 1,5 bar

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
05VV-F 3x1 mm²
Anschluss-Art:
Kabel mit offenen Enden
Marke:
Wallair
Schutzart:
IP68
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktion (Schwimmerschalter):
Füllen | Leeren
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom (max.):
10 A
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Schwimmerschalter
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter ip68, 8019108100187, Wallair, 1CLRLG02/5PVC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,76*
€ 31,19*
Lager 102
69
Frei Haus
ab € 22,90*
€ 31,20*
6 Tage
69
€ 6,99*
ab € 45,22*
€ 58,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.