Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00272405 Kleinröhrenlampe 24 V 5 W BA15d Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-549277-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00272405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
röhrenlampe ba15d 5w
Barthelme 00272405 Kleinröhrenlampe 24 V 5 W BA15d Klar 1 St.

Kleinröhrenlampe

Klar
24 V
Sockel (Miniaturlampen): BA15d

Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Klar · Industrieware: Nein · Leistung: 5 W · Leuchtfarben: Klar · Nennspannung: 24 V · Nennstrom: 200 mA · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Sockel (Miniaturlampen): BA15d

Hinweis:
Lampe für Signalgebung
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 14 mm x 30 mm
Herstellerfarbe:
Klar
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
200 mA
Marke:
Barthelme
Industrieware:
Nein
Leuchtfarben:
Klar
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Sockel (Miniaturlampen):
BA15d
Typ (Hersteller-Typ):
00272405
Nennstrom:
200 mA
Nennspannung:
24 V
Leistung:
5 W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kleinröhrenlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba15d, röhrenlampe ba15d, Barthelme, 00272405, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,62*
€ 2,04*
1
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,72*
Lager 102
112
1
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 3,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.