Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00272403 Kleinröhrenlampe 24 V 3 W BA15d Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-549274-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00272403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
röhrenlampe ba15d
Barthelme 00272403 Kleinröhrenlampe 24 V 3 W BA15d Klar 1 St.

Kleinröhrenlampe

Klar
24 V
Sockel (Miniaturlampen): BA15d

Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Klar · Industrieware: Nein · Leistung: 3 W · Leuchtfarben: Klar · Nennspannung: 24 V · Nennstrom: 125 mA · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Sockel (Miniaturlampen): BA15d

Hinweis:
Lampe für Signalgebung
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 14 mm x 30 mm
Herstellerfarbe:
Klar
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
125 mA
Marke:
Barthelme
Industrieware:
Nein
Leuchtfarben:
Klar
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Sockel (Miniaturlampen):
BA15d
Typ (Hersteller-Typ):
00272403
Nennstrom:
125 mA
Nennspannung:
24 V
Leistung:
3 W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kleinröhrenlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba15d, röhrenlampe 3w, Barthelme, 00272403, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,90*
€ 4,00*
ab € 2,10*
€ 3,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.