Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00252408 Kleinröhrenlampe 24 V 2 W E14 Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-549271-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00252408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel E14
Sockel E14
röhrenlampe 2w e14
Barthelme 00252408 Kleinröhrenlampe 24 V 2 W E14 Klar 1 St.

Kleinröhrenlampe

Klar
24 V
Sockel (Miniaturlampen): E14

Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Klar · Industrieware: Nein · Leistung: 2 W · Leuchtfarben: Klar · Nennspannung: 24 V · Nennstrom: 80 mA · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Sockel (Miniaturlampen): E14

Hinweis:
Lampe für Signalgebung
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 14 mm x 30 mm
Herstellerfarbe:
Klar
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
80 mA
Marke:
Barthelme
Industrieware:
Nein
Leuchtfarben:
Klar
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Sockel (Miniaturlampen):
E14
Typ (Hersteller-Typ):
00252408
Nennstrom:
80 mA
Nennspannung:
24 V
Leistung:
2 W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kleinröhrenlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e14, leuchtmittel e14 2w, Barthelme, 00252408, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,75*
Lager 102
55
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,77*
1
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 1,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.