| |
|
| Artikel-Nr.: 102-549102-BP Herst.-Nr.: 00112415 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Barthelme 00112415 Kleinröhrenlampe 24 V 15 W E14 Klar 1 St.
Kleinröhrenlampe
Klar 24 V Sockel (Miniaturlampen): E14
Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Klar · Industrieware: Nein · Leistung: 15 W · Leuchtfarben: Klar · Nennspannung: 24 V · Nennstrom: 625 mA · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Sockel (Miniaturlampen): E14
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 16 mm x 54 mm | Herstellerfarbe: | Klar | Produktabmessung, Ø: | 16 mm | Produktabmessung, Länge: | 54 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Nennstrom - gerundet: | 625 mA | Marke: | Barthelme | Industrieware: | Nein | Leuchtfarben: | Klar | Farbe: | weiß | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Sockel (Miniaturlampen): | E14 | Typ (Hersteller-Typ): | 00112415 | Nennstrom: | 625 mA | Nennspannung: | 24 V | Leistung: | 15 W | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kleinröhrenlampe | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 9,45* | ab € 1,02* | € 1,49* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,14* | € 1,98* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,15* | € 2,00* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,80* | € 2,19* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|