Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ULTRA STRONG 55790-00001-00 Doppelseitige Klebepads tesa® Powerbond Weiß (L x B) 60 mm x 20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-548848-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55790-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448219572
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa ULTRA STRONG 55790-00001-00 Doppelseitige Klebepads tesa® Powerbond Weiß (L x B) 60 mm x 20 mm 1 St.

tesa Powerbond® Ultra Strong Pads

Beidseitig ultrastark klebend
Sofort einsatzbereit
Funktioniert im Innen- und im geschützten Außenbereich (Nicht UV-beständig. Vor direktem Kontakt mit Wasser schützen.)
Halten bis zu 6 kg pro Pad (Bei flachen Objekten bis 10 mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen.)
Halten auf Kacheln, Holz und den meisten Kunststoffen

Um schwerere Objekte im Innen- und geschützten Außenbereich zu befestigen, benötigen Sie nicht zwangsläufig Schrauben oder Nägel. Dank der überlegenen tesa®-Klebetechnologie sind auch die Powerbond® Ultra Strong Pads in der Lage, Gegenständen einen zuverlässigen, dauerhaften und sicheren Halt zu geben. Nutzen Sie die hohe Klebeleistung von bis zu 6 kg pro Montagepad für Ihre Projekte und lassen Sie den Bohrer oder Hammer im Schrank, denn: Kleben ist häufig besser als Bohren. Die Montagepads sind für einen permanenten Einsatz vorgesehen. Damit Sie langfristig Freude daran haben, sollten Sie bei der Anwendung die Hinweise in der Produktbeschreibung genau befolgen. Einer der wichtigsten Tipps ist sicherlich, dass der Untergrund und das Objekt frei von Schmutz, Fett und Staub sein müssen, damit das Klebematerial seine maximale Halteleistung entfaltet. Das erreichen Sie z.B. mit Hilfe einer Bürste, eines flusenfreien Tuchs und einem silikonfreien Reinigungsmittel oder Spiritus. Des Weiteren sollten Sie die Klebepads und das Objekt jeweils für mindestens fünf Sekunden fest andrücken. Besser Kleben statt Bohren - mit Powerbond® Gegenstände sicher befestigen und kreative Ideen umsetzen!

Technische Daten:
Dicke: 1.1 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Für Innen- und Außenanwendung geeignet,Extra stark klebend,Doppelseitig klebend · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Synthesekautschuk · Produkt-Art: Doppelseitige Klebepads · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Serie (Klebebänder): tesa® Powerbond · Trägermaterial (Details): PE-Schaum · Typ (Hersteller-Typ): ULTRA STRONG

Lieferumfang:
9 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 60 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Für Innen- und Außenanwendung geeignet | Extra stark klebend | Doppelseitig klebend
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® Powerbond
Typ (Hersteller-Typ):
ULTRA STRONG
Material (Details):
Synthesekautschuk
Trägermaterial (Details):
PE-Schaum
Dicke:
1.1 mm
Produkt-Art:
Doppelseitige Klebepads
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, posterstrips tesa, klebepads, 04042448219572, 4042448219572, tesa, 55790-00001-00, ULTRA STRONG
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,80*
€ 4,93*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,80*
€ 5,41*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,99*
€ 5,67*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,01*
€ 5,70*
Lager 102
39
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.