Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa STANDARD 05433-00101-00 Türdichtschiene tesamoll® Braun (L x B) 1 m x 40 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-548739-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05433-00101-00
EAN/GTIN:
     4042448102607
Suchbegriffe:
Abdichtungsschiene
Klebedichtung
Selbstklebende Fensterdichtung
Selbstklebende Türdichtung
tesa STANDARD 05433-00101-00 Türdichtschiene tesamoll® Braun (L x B) 1 m x 40 mm 1 St.

tesamoll® Standard Türdichtschiene selbstklebend - für Spaltenbreiten bis 12 mm

Luftzug-Stopper für glatte Parkett-, Laminat-, Holzdielen- oder PVC-Böden
Für Spaltenbreiten bis 12 mm
Selbstklebend: Einfache Montage ohne Schrauben oder Nägel
Material: Kunststoffschiene
Haltbarkeit: 4 Jahre

Wenn es draußen ungemütlich wird, können Sie die Spalten zwischen Türen und glatten Böden, z.B. Parkett, Laminat oder PVC, mit tesamoll® Standard schnell, einfach und effektiv schließen. Durch die selbstklebende Türdichtschiene stoppen Sie Zugluft und eisige Kälte und sparen Energiekosten (bis zu 40 %). Zur Befestigung benötigen Sie keine Schrauben oder Nägel. Die überlegene Klebetechnologie von tesa® sorgt für einen langanhaltenden und starken Halt der Kunststoffschiene, während die hochwertigen Nylonborsten die Spalte komplett abdichten. Mit der innovativen Klebelösung schützen Sie sich zugleich auch vor Staub und Lärm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Braun · Klebeband-Besonderheiten: Lösungsmittelfrei · Klebertyp: Acrylat · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 1 m · Serie (Klebebänder): tesamoll®

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die langanhaltende Klebeleistung nur gewährleistet werden kann, wenn die Türdichtschiene auf einer glatten Oberfläche befestigt wird.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 1 m x 40 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
1 m
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Lösungsmittelfrei
Farbe:
braun
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesamoll®
Typ (Hersteller-Typ):
STANDARD
Produkt-Art:
Türdichtschiene
Weitere Suchbegriffe: Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, Zugluftstopper, türdichtschiene tesa, bodentürdichtung, 4042448102607, tesa, 05433-00101-00, STANDARD, türdichtung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,40*
€ 8,31*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,41*
€ 8,71*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,70*
€ 9,10*
Lager 102
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 9,26*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,74*
€ 9,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05433-00102
ab € 6,45*
Ähnlich
tesa
05433-00100-01
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.