Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-546332-BP Herst.-Nr.: 138-00050 EAN/GTIN: 4031026241142 |
| |
|
| | |
| HellermannTyton 138-00050 UB385C-B-PA66-BK-C1 Kabelbinder 390 mm 4.70 mm Schwarz 100 St.
Standard-Kabelbinder, innenverzahnt
Diese Kabelbinder bestehen komplett aus Kunststoff, wodurch sie gut recyclebar sind. Die Innenverzahnung auf dem Band garantiert einen sicheren Halt am Bündelgut. Die Kabelbinder können einfach von Hand oder für eine prozesssichere Anwendung mit einem Werkzeug verarbeitet werden. Das leicht abgewinkelte Bandende ermöglicht ein bequemes Einführen des Bandes in den Kopf.
Technische Daten: Bündel-Ø (max.) (Details): 110 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Breite: 4.70 mm · Kabelbinder-Länge: 390 mm · Mindest-Haltekraft: 225 N · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Außen
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | HellermannTyton | Farbe: | schwarz | Verzahnung: | Außen | Herst.-Teilenr.: | 138-00050 | Typ (Hersteller-Typ): | UB385C-B-PA66-BK-C1 | Kabelbinder-Länge: | 390 mm | Kabelbinder-Breite: | 4.70 mm | Mindest-Haltekraft: | 225 N | Bündel-Ø (max.) (Details): | 110 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +85 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Kabelbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 05022660329203, 04031026241142, HellermannTyton, 138-00050, UB385C-B-PA66-BK-C1 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,19* | € 20,30* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,73* | € 20,31* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,51* | € 42,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1373* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|