Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1686400001-1 LM MT300 26X10 SI Kabel-Etikett LaserMark 10 x 26 mm Farbe Beschriftungsfeld: Silber Anzahl Etik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-546267-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1686400001-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weidmüller 1686400001-1 LM MT300 26X10 SI Kabel-Etikett LaserMark 10 x 26 mm Farbe Beschriftungsfeld: Silber Anzahl Etiketten: 156

Etiketten

A4 Bögen zur Beschriftung im Laserdrucker.

Technische Daten:
Anzahl Etiketten: 156 · Beschriftungsflächen-Breite: 26 mm · Beschriftungsflächen-Länge: 10 mm · Etiketten je Blatt: 156 · Farbe Beschriftungsfeld: Silber · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Etiketten-Besonderheiten: abriebfest,hitzebeständig · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 0.08 mm · Serie (Etikettenhersteller): LaserMark · Temperatur (max.): +150 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Kleber: Acrylatkleber
Aufdruckverfahren: Laserdruck

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Blatt
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
0.08 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Beschriftungsfläche:
10 x 26 mm
Marke:
Weidmüller
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Etiketten:
156
Kabel-Etiketten-Besonderheiten:
abriebfest | hitzebeständig
Farbe Beschriftungsfeld:
Silber
Farbe:
grau
Material:
Polyester
Serie (Etikettenhersteller):
LaserMark
Herst.-Teilenr.:
1686400001
Typ (Hersteller-Typ):
LM MT300 26X10 SI
Beschriftungsflächen-Länge:
10 mm
Beschriftungsflächen-Breite:
26 mm
Etiketten je Blatt:
156
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+150 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabel-Etikett
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,61*
€ 15,95*
Lager 102
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 15,96*
6 Tage
15
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,30*
€ 32,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.