Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1686401687-1 LM MT300 26X10 GE Kabel-Etikett LaserMark 10 x 26 mm Farbe Beschriftungsfeld: Gelb Anzahl Etiket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-546253-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1686401687-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weidmüller 1686401687-1 LM MT300 26X10 GE Kabel-Etikett LaserMark 10 x 26 mm Farbe Beschriftungsfeld: Gelb Anzahl Etiketten: 156

Etiketten

A4 Bögen zur Beschriftung im Laserdrucker.

Technische Daten:
Anzahl Etiketten: 156 · Beschriftungsflächen-Breite: 26 mm · Beschriftungsflächen-Länge: 10 mm · Etiketten je Blatt: 156 · Farbe Beschriftungsfeld: Gelb · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Gelb · Kabel-Etiketten-Besonderheiten: abriebfest,hitzebeständig · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 0.08 mm · Serie (Etikettenhersteller): LaserMark · Temperatur (max.): +150 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Kleber: Acrylatkleber
Aufdruckverfahren: Laserdruck

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Blatt
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
0.08 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Beschriftungsfläche:
10 x 26 mm
Marke:
Weidmüller
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Etiketten:
156
Kabel-Etiketten-Besonderheiten:
abriebfest | hitzebeständig
Farbe Beschriftungsfeld:
Gelb
Farbe:
gelb
Material:
Polyester
Serie (Etikettenhersteller):
LaserMark
Herst.-Teilenr.:
1686401687
Typ (Hersteller-Typ):
LM MT300 26X10 GE
Beschriftungsflächen-Länge:
10 mm
Beschriftungsflächen-Breite:
26 mm
Etiketten je Blatt:
156
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+150 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabel-Etikett
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,87*
€ 14,88*
Lager 102
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 14,89*
6 Tage
13
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,65*
€ 30,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.