Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 8954 89545050 Filament-Klebeband Tartan™ 8954 Hellbraun (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545853-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89545050
EAN/GTIN:
     8021684618390
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
3M 8954 89545050 Filament-Klebeband Tartan™ 8954 Hellbraun (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.

Filament-Klebeband Tartan™

Hellbraun
(L x B) 50 m x 50 mm
Glasfaserverstärkt,Hohe Reißfestigkeit,Feuchtigkeitsbeständig,Lösungsmittelfrei

Technische Daten:
Dicke: 0.125 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Klebeband-Besonderheiten: Glasfaserverstärkt,Hohe Reißfestigkeit,Feuchtigkeitsbeständig,Lösungsmittelfrei · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.125 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 135 N/10 mm · Serie (Klebebänder): Tartan™ 8954 · Trägermaterial (Details): Polypropylenfolie · Weitere technische Daten: Verstärkung: Kreuzgewebte Glasfasern

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Glasfaserverstärkt | Hohe Reißfestigkeit | Feuchtigkeitsbeständig | Lösungsmittelfrei
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
Tartan™ 8954
Typ (Hersteller-Typ):
8954
Trägermaterial (Details):
Polypropylenfolie
Materialstärke:
0.125 mm
Reißkraft:
135 N/10 mm
Dicke:
0.125 mm
Produkt-Art:
Filament-Klebeband
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
324
18
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,55*
€ 8,43*
1 Tag
324
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 8,51*
13 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 8,69*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,79*
€ 8,74*
Lager 102
158
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.