Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-545810-BP Herst.-Nr.: 89541950 EAN/GTIN: 8021684618352 |
| |
|
| | |
| 3M 8954 89541950 Filament-Klebeband Tartan™ 8954 Hellbraun (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.
Filament-Klebeband Tartan™
Hellbraun (L x B) 50 m x 19 mm Glasfaserverstärkt,Hohe Reißfestigkeit,Feuchtigkeitsbeständig,Lösungsmittelfrei
Längs- und querverstärktes Standard-Filamentklebeband. Zum Verkleben von schweren Kartonagen und als Sicherungs- und Bündelungsklebeband. Gute Haftung auch auf Faserplatten. Nach der Verklebung behält das Klebeband seine Funktionsfähigkeit bei allen Temperaturen, denen ein Packstück während Transport und Lagerung üblicherweise ausgesetzt ist. Für Gefahrguttransportverpackungen geeignet.
Technische Daten: Dicke: 0.125 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Klebeband-Besonderheiten: Glasfaserverstärkt,Hohe Reißfestigkeit,Feuchtigkeitsbeständig,Lösungsmittelfrei · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.125 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 135 N/10 mm · Serie (Klebebänder): Tartan™ 8954 · Trägermaterial (Details): Polypropylenfolie · Weitere technische Daten: Verstärkung: Kreuzgewebte Glasfasern
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 50 m x 19 mm | Herstellerfarbe: | Hellbraun | Produktabmessung, Länge: | 50 m | Produktabmessung, Breite: | 19 mm | Marke: | 3M | Klebeband-Besonderheiten: | Glasfaserverstärkt | Hohe Reißfestigkeit | Feuchtigkeitsbeständig | Lösungsmittelfrei | Klebertyp: | Kautschuk | Serie (Klebebänder): | Tartan™ 8954 | Typ (Hersteller-Typ): | 8954 | Trägermaterial (Details): | Polypropylenfolie | Materialstärke: | 0.125 mm | Reißkraft: | 135 N/10 mm | Dicke: | 0.125 mm | Produkt-Art: | Filament-Klebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, klebefilm 19 mm x50 m, gefahrgut verpackungsband, klebe-streifen scotch, 3M, 89541950, 8954, 7000095690, 3m klebeband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,35* | € 5,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,17* | € 5,90* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,09* | € 6,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|