Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tartan™ Filamentklebeband 8954, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tartan™ Filamentklebeband 8954, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.125 mm
Tartan™ Filamentklebeband 8954, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.125 mm
Tartan™ Filamentklebeband 8954, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.125 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000095690
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89541950
EAN/GTIN:
     08021684618352
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Tartan™ Klebeband 8954 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längs- und Querrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich.
Weitere Informationen:
Brand:
Tartan™
Produktfarbe:
Hellbraun
Klebstofftyp:
Synthesekautschuk
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, klebefilm 19 mm x50 m, gefahrgut verpackungsband, klebe-streifen scotch, filamentklebeband, filament klebeband, klebeband filament, sicherungsklebeband, klebeband sicherung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.