Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-545738-BP Herst.-Nr.: 14365050 EAN/GTIN: 4001895775239 |
| |
|
| | |
| 3M 1436F 14365050 Aluminium-Klebeband Silber (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.
Weichaluminium-Klebeband
Silber (L x B) 50 m x 50 mm Flammwidrig
Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber · Klebeband-Besonderheiten: Flammwidrig · Klebertyp: Gummi-Harz · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Trägermaterial (Details): Aluminium
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 50 m x 50 mm | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Länge: | 50 m | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | 3M | Klebeband-Besonderheiten: | Flammwidrig | Klebertyp: | Gummi-Harz | Typ (Hersteller-Typ): | 1436F | Trägermaterial (Details): | Aluminium | Produkt-Art: | Aluminium-Klebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, alu klebeband 50 mm x 50 lfm, alu klebeband, scotch alu klebeband, 4001895775239, 3M, 14365050, 1436F, 7000111971 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 16 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 10,73* | € 12,56* | | | | | 20 Tage | | | 16 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 11,02* | € 13,09* | | | | | 11 Tage | | | 16 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 11,69* | € 13,70* | | | | | 25 Tage | | | 16 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 11,72* | € 13,77* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 16,23* | € 21,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|