Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Scotch 1183 ET118312X16.5 Abschirmband Scotch® 1170 Silber (L x B) 16.5 m x 12 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545626-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET118312X16.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Scotch Scotch 1183 ET118312X16.5 Abschirmband Scotch® 1170 Silber (L x B) 16.5 m x 12 mm 1 St.

Abschirmband, Aluminiumfolie

Silber
(L x B) 16.5 m x 12 mm
Flammwidrig

Das 3M Abschirmband Nr. 1170 besteht aus einer glatten Aluminiumfolie als Trägermaterial mit einem leitfähigen Acryl-Klebstoff.
Besondere Merkmale: Flammhemmend nach UL · Acryl-Klebstoff resistent gegen Lösungsmittel.
Anwendung: Ableitung statischer Aufladung · Abschirmung elektromagnetischer Felder.

Technische Daten:
Dicke: 0.08 mm · Herstellerfarbe: Silber · Klebeband-Besonderheiten: Flammwidrig · Materialstärke: 0.08 mm · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 16.5 m · Serie (Klebebänder): Scotch® 1170 · Weitere technische Daten: Durchgangs-Widerstand: (nach MIL-STD-202) 0,01 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 16.5 m x 12 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
16.5 m
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Scotch
Klebeband-Besonderheiten:
Flammwidrig
Farbe:
grau
Serie (Klebebänder):
Scotch® 1170
Typ (Hersteller-Typ):
Scotch 1183
Materialstärke:
0.08 mm
Dicke:
0.08 mm
Produkt-Art:
Abschirmband
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, abschirmband alu, alu klebeband, scotch abschirmband, Scotch, ET118312X16.5, Scotch 1183, 7100116895, hitzebeständiges klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 60,55*
€ 78,61*
€ 4,00*
ab € 47,35*
€ 78,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.