Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 1183 ET118312X16.5 Abschirmband Scotch® 1170 Silber (L x B) 16.5m x 12mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S13858
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET118312X16.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Das 3M Abschirmband Nr. 1170 besteht aus einer glatten Aluminiumfolie als Trägermaterial mit einem leitfähigen Acryl-Klebstoff.
Besondere Merkmale: Flammhemmend nach UL · Acryl-Klebstoff resistent gegen Lösungsmittel.
Anwendung: Ableitung statischer Aufladung · Abschirmung elektromagnetischer Felder.
Features:
Silber
(L x B) 16.5 m x 12 mm
Flammwidrig
Weitere Informationen:
Länge:
16.5 m
Farbe:
grau
Breite:
12 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Flammwidrig
Serie:
Scotch® 1170
Typ:
Scotch 1183
Dicke:
0.08 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Materialstärke:
0.08 mm
Produkt-Art:
Abschirmband
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, abschirmband alu scotch, alu klebeband, scotch alu klebeband, Scotch, Scotch 1183, 7100116895, hitzebeständiges klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 60,77*
€ 78,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,83*
€ 78,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.