Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 409544 Spreizniete Loch-Ø 4.05 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545576-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     409544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platten (Halbzeuge)
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
pb fastener spreizniete
PB Fastener 409544 Spreizniete Loch-Ø 4.05 mm Schwarz 1 St.

Spreizniete von Hand montierbar

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Loch-Ø: 4.05 mm · Material: Polyamid · Plattenstärke (max.): 6.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
PB Fastener
Material:
Polyamid
Typ (Hersteller-Typ):
409544
Loch-Ø:
4.05 mm
Plattenstärke (max.):
6.5 mm
Produkt-Art:
Spreizniete
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: spreizniete, platten (halbzeuge) schwarz, PB Fastener, 409544
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0918*
€ 0,1823*
Lager 102
5778
20
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,183*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.