Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 409544 Spreizniete Loch-Ø 4.05mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S13348
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     409544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platten (Halbzeuge)
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
pb fastener spreizniete
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Plattenstärke (max.):
6.5 mm
Typ:
409544
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Loch-Ø:
4.05 mm
Produkt-Art:
Spreizniete
Weitere Suchbegriffe: spreizniete, platten (halbzeuge) schwarz, PB Fastener
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0917*
€ 0,1828*
2 Tage
5678
20
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,183*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1828*
€ 0,2175
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1676*
€ 0,1994
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1536*
€ 0,1828
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1474*
€ 0,1754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1157*
€ 0,1377
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1126*
€ 0,134
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.