Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Scotch® 244 2444850 Abdeckband Scotch® 244 Gold (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545570-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2444850
EAN/GTIN:
     8021684755880
Suchbegriffe:
Farblinienband
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Scotch Scotch® 244 2444850 Abdeckband Scotch® 244 Gold (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.

Malerabdeckband Gold Scotch® 244

Gold
(L x B) 50 m x 50 mm
UV-Beständig,Für Innen- und Außenanwendung geeignet

Goldfarbenes, glattes extra dünnes Papierband mit Spezialimprägnierung und einem besonders hochwertigen Acrylatkleber mit mittlerer Klebekraft. Bis zu 5 Monate UV- und witterungsbeständig. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Besonders geeignet für Lack- und Spachteltechnik, wasserbasierte Farben und besonders empfindliche Oberflächen. Superflache Farbkante, kein Hinterlaufen der Farbe.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gold · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Für Innen- und Außenanwendung geeignet · Klebertyp: Acryl · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Serie (Klebebänder): Scotch® 244 · Trägermaterial (Details): Papier

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Gold
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Scotch
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig | Für Innen- und Außenanwendung geeignet
Farbe:
gold
Klebertyp:
Acryl
Serie (Klebebänder):
Scotch® 244
Typ (Hersteller-Typ):
Scotch® 244
Trägermaterial (Details):
Papier
Produkt-Art:
Abdeckband
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 6,95*
ab € 11,70*
€ 14,65*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,76*
€ 15,10*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,70*
€ 15,11*
1 Tag
81
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,73*
€ 15,13*
Lager 102
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 19,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.