Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-545554-BP Herst.-Nr.: SCOTCH23-19X9.15 EAN/GTIN: 7891040003860 |
| |
|
| | |
| 3M Scotch 23 SCOTCH23-19X9.15 Reparaturband Scotch® 23 Schwarz (L x B) 9.15 m x 19 mm 1 St.
Selbstverschweißendes Reparaturband
Schwarz (L x B) 9.15 m x 19 mm Selbstverschweißend
Scotch™ 23 Aus Ethylen-Propylen-Kautschuk zur Isolation an Mittelspannungskabeln bis 69 kV. Produktvorteile: Bildet homogen verschweißende Wickellagen · Hervorragende dielektrische Eigenschaften · Witterungsbeständig.
Technische Daten: Dicke: 0.76 mm · Durchschlagspannung: 69 kV · Herstellerfarbe: Schwarz · Klebeband-Besonderheiten: Selbstverschweißend · Materialstärke: 0.76 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 9.15 m · Reißkraft: 55 kPa · Serie (Klebebänder): Scotch® 23 · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Trägermaterial (Details): Ethylen-Propylen-Kautschuk
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 9.15 m x 19 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 9.15 m | Produktabmessung, Breite: | 19 mm | Durchschlagspannung: | 69 kV | Marke: | 3M | Klebeband-Besonderheiten: | Selbstverschweißend | Farbe: | schwarz | Serie (Klebebänder): | Scotch® 23 | Typ (Hersteller-Typ): | Scotch 23 | Trägermaterial (Details): | Ethylen-Propylen-Kautschuk | Materialstärke: | 0.76 mm | Reißkraft: | 55 kPa | Temperatur (max.): | +90 °C | Temperatur (min.): | 0 °C | Dicke: | 0.76 mm | Produkt-Art: | Reparaturband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EPM-Packband, Ethylen-Propylen-Kautschuk Packband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Reparaturband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, dichtungsband gummi schwarz, dichtband scotch, dichtband, 7891040003860, 3M, SCOTCH23-19X9.15, Scotch 23, 7000007286 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,04* | € 14,57* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,11* | € 14,59* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 11,06* | € 14,60* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,08* | € 15,00* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,49* | € 25,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,9245* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|