Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB HSB 125 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 3.20 mm 1.60 mm Schrumpfrate:2:1 11.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545299-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     HSB 125
EAN/GTIN:
     4044773363869
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3mm schwarz
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
ABB HSB 125 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 3.20 mm 1.60 mm Schrumpfrate:2:1 11.5 m

Schrumpfschlauch-Box Shrink-Kon® ohne Kleber 2:1

11.5 m
Schrumpfrate: 2:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 3.20 mm

Dünnwandiger Schrumpfschlauch für universellen Einsatz, schnellschrumpfend, flexibel. Zur Isolation, zum Schutz und zur Kabelbündelung. Lieferung in stapelbaren Boxen für vereinfachte Lagerhaltung.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt) · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 1.60 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 3.20 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: dünnwandig,beständig gegen Chemikalien · Schrumpftemperatur (min.): +110 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
11.5 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
ABB
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
Polyolefin (modifiziert|ツ| strahlenvernetzt)
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig | beständig gegen Chemikalien
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
HSB 125
Typ (Hersteller-Typ):
HSB 125
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
1.60 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
3.20 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+110 °C
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ABB, HSB 125, thomas und betts, thomas & betts
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,21*
€ 32,84*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 23,15*
€ 32,85*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 37,00*
€ 52,74*
€ 8,95*
ab € 39,20*
€ 57,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
1 Stück enthält 11 Meter (ab € 2,10455* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,24*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,87*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,87*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.