Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener ABV 224 ABV 224 Knotenband 240 mm 3.90 mm Natur 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-543762-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     ABV 224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
Kabelbinder
PB Fastener ABV 224 ABV 224 Knotenband 240 mm 3.90 mm Natur 10 St.

Knotenbänder - Lösbar

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 90 mm · Herstellerfarbe: Natur · Kabelbinder-Breite: 3.90 mm · Kabelbinder-Länge: 240 mm · Material: Polyethylen · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Außen

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Marke:
PB Fastener
Farbe:
braun
Verzahnung:
Außen
Material:
Polyethylen
Herst.-Teilenr.:
ABV 224
Typ (Hersteller-Typ):
ABV 224
Kabelbinder-Länge:
240 mm
Kabelbinder-Breite:
3.90 mm
Bündel-Ø (max.) (Details):
90 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Knotenband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: blitzbinder braun, blitzbinder, kabelbinder polyamid, PB Fastener, ABV 224, Befestigungsbinder, Kabelbündelung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,74*
Lager 102
613
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,75*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,45*
€ 26,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.