Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-541034-BP Herst.-Nr.: 61793050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP ISY 4 Isolierschlauch Schwarz 4 mm PVC Inhalt: Meterware
Isolierschlauch ISY
Innen-Durchmesser: 4 mm Schwarz
Zur Isolation von Anschlußstellen.
Technische Daten: Brandschutz-Eigenschaft: nach DIN 75200 FMVSS302 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 4 mm · Material: PVC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Wandstärke: 0.50 mm · Weitere technische Daten: 1kV Durchschlagsfestigkeit
Weitere Informationen: | | Inhalt: | Meterware | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | LAPP | Halogenfrei: | Nein | Innen-Durchmesser: | 4 mm | Material: | PVC | Herst.-Teilenr.: | 61793050 | Typ (Hersteller-Typ): | ISY 4 | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Wandstärke: | 0.50 mm | Brandschutz-Eigenschaft: | nach DIN 75200 FMVSS302 | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +60 °C | Temperatur (min.): | -10 °C | Produkt-Art: | Isolierschlauch | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2050000730016, LAPP, 61793050, ISY 4, Kabelschutz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | € 5,00* | ab € 0,07282* | € 0,09692* | | | | | 15 Tage | | | 500 | | € 7,90* | ab € 0,07318* | € 0,09708* | | | | | | | | 500 | | € 3,90* | ab € 0,07524* | € 0,09974* | | | | | 21 Tage | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,0834* | € 0,1108* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,22* | € 0,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,22* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|