Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PLT2S-C0 PLT2S-C0 Kabelbinder 188 mm 4.80 mm Schwarz 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-540988-BP
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2S-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Panduit PLT2S-C0 PLT2S-C0 Kabelbinder 188 mm 4.80 mm Schwarz 100 St.

Kabelbinder

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 45 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Breite: 4.80 mm · Kabelbinder-Länge: 188 mm · Material: Polyamid 6.6 · Mindest-Haltekraft: 225 N · Produktabmessung, Breite: 4.80 mm · Produktabmessung, Länge: 188 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x B) 188 mm x 4.80 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
188 mm
Produktabmessung, Breite:
4.80 mm
Marke:
Panduit
Halogenfrei:
Ja
Kabelkennzeichnungs-Besonderheiten:
UV-stabilisiert
Farbe:
schwarz
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
PLT2S-C0
Typ (Hersteller-Typ):
PLT2S-C0
Kabelbinder-Länge:
188 mm
Kabelbinder-Breite:
4.80 mm
Mindest-Haltekraft:
225 N
Bündel-Ø (max.) (Details):
45 mm
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: 2050000616815, Panduit, PLT2S-C0, Befestigungsbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8800
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0373*
€ 0,0585*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,04402*
€ 0,05942*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0447*
€ 0,0606*
22 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0425*
€ 0,0657*
Lager 102
41
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,48*
€ 21,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,23*
€ 25,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,93*
€ 24,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1448* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABM2S-AT-C0
ab € 0,439*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 160,16*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 257,72*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 17,97*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 314,19*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 409,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.