Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebeband-Abroller 06300-1-0 Blau, Rot Rollenbreite (max.): 50 mm Mit Bremsvorrichtung, Mit Kling


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-540918-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06300-1-0
EAN/GTIN:
     4042448913852
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Filamentabroller
Handabroller
tesa Klebeband-Abroller 06300-1-0 Blau,Rot Rollenbreite (max.): 50 mm Mit Bremsvorrichtung,Mit Klingenschutz,Von Hand einstellbar

tesa® Economy Handabroller 6300

Robuster Handabroller mit einem stabilen Metallrahmen. Mit Klingenschutz für eine sichere Anwendung (Verletzungsschutz) und Abrollbremse, von Hand einstellbar. Der Handabroller ist geeignet für Rollen bis 66 m Länge und 50 mm Breite.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau,Rot · Klebeband-Abroller-Besonderheiten: Mit Bremsvorrichtung,Mit Klingenschutz,Von Hand einstellbar · Rollenbreite (max.): 50 mm · Rollenlänge (max.): 66 m

Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne Kleberolle.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau | Rot
Marke:
tesa
Farbe:
blau | rot
Klebeband-Abroller-Besonderheiten:
Mit Bremsvorrichtung | Mit Klingenschutz | Von Hand einstellbar
Typ (Hersteller-Typ):
06300-1-0
Rollenlänge (max.):
66 m
Rollenbreite (max.):
50 mm
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
Weitere Suchbegriffe: Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, handabroller tesa 50mm, handabroller, handabroller tesa, 02050000644177, 04042448892492, 04042448913852, 04042448890429, 4042448913852
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 7,81*
€ 9,97*
2 Tage
83
1
€ 5,49*
ab € 8,00*
€ 10,21*
1
€ 6,78*
ab € 8,04*
€ 10,22*
1
€ 4,00*
ab € 8,38*
€ 10,95*
Lager 102
90
1
Frei Haus
ab € 10,72*
€ 14,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monta
303
ab € 1,41*
Zubehör
k.A.
ab € 8,02*
Zubehör
k.A.
ab € 4,86*
Zubehör
k.A.
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.