| |
|
| Artikel-Nr.: 102-540877-BP Herst.-Nr.: 61760090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP ISS 5 Isolierschlauch Natur 5 mm Silikon Inhalt: Meterware
Isolierschlauch ISS
Innen-Durchmesser: 5 mm Natur
Der Isolierschlauch ISS stellt eine gute Isolation vor starker Hitze, Kälte oder Temperaturschwankungen dar. Er ist außerdem weitgehend beständig gegen chemische Einflüsse.
Technische Daten: Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Natur · Innen-Durchmesser: 5 mm · Material: Silikon · Temperatur (max.): +180 °C · Temperatur (min.): -60 °C · Wandstärke: 0.90 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | Meterware | Herstellerfarbe: | Natur | Marke: | LAPP | Halogenfrei: | Nein | Innen-Durchmesser: | 5 mm | Material: | Silikon | Herst.-Teilenr.: | 61760090 | Typ (Hersteller-Typ): | ISS 5 | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Wandstärke: | 0.90 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +180 °C | Temperatur (min.): | -60 °C | Produkt-Art: | Isolierschlauch | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4044773355475, LAPP, 61760090, ISS 5, Kabelschutz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,7379* | € 0,9379* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,7391* | € 0,9391* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,7613* | € 0,9713* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,8438* | € 1,0738* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,35* | € 3,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,35* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|