Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® ETK-3-150-9999 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 150 mm x 13 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-540765-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     ETK-3-150-9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
FASTECH® ETK-3-150-9999 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 150 mm x 13 mm Schwarz 1 St.

Klettverschluss-Kabelbinder

100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 500 mal öffnen und schließen

Dieser Klettverschluss wird in Form eines Kabelbinders gestanzt. Der Vorteil liegt in der nahezu unbegrenzten Wiederverwendbarkeit und der hohen Zugfestigkeit.

Technische Daten:
Bündel-Ø: 30 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 150 mm x 13 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Marke:
FASTECH®
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Bündeln
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
ETK-3-150-9999
Typ (Hersteller-Typ):
ETK-3-150-9999
Bündel-Ø:
30 mm
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Klettkabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder schwarz, klett kabelbinder, 2050006444535, FASTECH®, ETK-3-150-9999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.