Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla DIN-Schienen Halterung, 122 x 88 x 18mm, für TS 35 (DIN-Schiene mit Hutprofil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bopla DIN-Schienen Halterung, 122 x 88 x 18mm, für TS 35 (DIN-Schiene mit Hutprofil)
Bopla DIN-Schienen Halterung, 122 x 88 x 18mm, für TS 35 (DIN-Schiene mit Hutprofil)
Artikel-Nr.:
     108EL-1866788
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     22035000 TSH 35
EAN/GTIN:
     4016138539776
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör bopla
gehäuse, zubehör
Typ = DIN-Schienen Halterung
Länge = 122mm
Zur Verwendung mit = TS 35 (DIN-Schiene mit Hutprofil)
Breite = 88mm
Material = Polyamid
Abmessungen = 122 x 88 x 18mm
Höhe = 18mm
Farbe = Schwarz

DIN-Schienen-Halter. Ein praktischer Halter zur Montage von Gehäusen auf DIN-Schiene. Der Halter kann mittels mitgelieferter selbstschneidender Schrauben am Gehäuse befestigt werden.
Weitere Informationen:
Typ:
DIN-Schienen Halterung
Länge:
122mm
Zur Verwendung mit:
TS 35 (DIN-Schiene mit Hutprofil)
Breite:
88mm
Material:
Polyamid
Abmessungen:
122 x 88 x 18mm
Höhe:
18mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 1866788, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Bopla, 22035000TSH35, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,34*
€ 3,96*
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,60*
€ 4,01*
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 4,07*
1 Tag
325
€ 5,95*
ab € 3,44*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
20035000
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.