Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® B50-SK-L-999925 Klettband zum Aufkleben Hotmelt Flauschteil (L x B) 25000 mm x 50 mm Schwarz 25 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-539631-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B50-SK-L-999925
EAN/GTIN:
     7640108886415
Suchbegriffe:
Flauschband
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
FASTECH® B50-SK-L-999925 Klettband zum Aufkleben Hotmelt Flauschteil (L x B) 25000 mm x 50 mm Schwarz 25 m

Klettverschluss-Spenderbox - 25 m

100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Der Hotmelt-Kleber PS-A69 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Ausnahme sind bestimmte Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC). Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben Hotmelt · Klett-Technologie: Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 25000 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -5 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Abmessungen:
(L x B) 25000 mm x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
25000 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
FASTECH®
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben Hotmelt
Klett-Technologie:
Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
B50-SK-L-999925
Typ (Hersteller-Typ):
B50-SK-L-999925
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
Klettband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband, FASTECH®, B50-SK-L-999925, Spenderbox, Box
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,738*
€ 5,0336*
Lager 102
150
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,8972*
€ 5,17*
8 Tage
6
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 195,39*
€ 239,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,8496*
€ 5,77102
pro Meter
ab 625 Meter
€ 4,8272*
€ 5,74437
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,8972*
€ 4,63767
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 129,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.