Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® T02020999903C1 Klettpunkt zum Aufkleben Hotmelt Flauschteil (Ø) 20 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-539619-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T02020999903C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2050000174575
FASTECH®
T02020999903C1
Klett
FASTECH® T02020999903C1 Klettpunkt zum Aufkleben Hotmelt Flauschteil (Ø) 20 mm Schwarz 1 St.

Klettverschluss-Scheibe selbstklebend

100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Der Hotmelt-Kleber PS-A69 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Ausnahme sind bestimmte Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC). Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben Hotmelt · Klett-Technologie: Flauschteil · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -5 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Marke:
FASTECH®
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben Hotmelt
Klett-Technologie:
Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
T02020999903C1
Typ (Hersteller-Typ):
T02020999903C1
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
Klettpunkt
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0481*
Lager 102
3285
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0709*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,15*
€ 17,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0651*
€ 0,0775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0633*
€ 0,0753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0583*
€ 0,0694
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,056*
€ 0,067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,418* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.