Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack FASTECH® T02020999903C1 Klettpunkt zum Aufkleben Hotmelt Flauschteil (Ø) 20mm Schwarz 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910141145
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T02020999903C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
100er
Pack
FASTECH®
T02020999903C1
100er Pack FASTECH® T02020999903C1 Klettpunkt zum Aufkleben Hotmelt Flauschteil (Ø) 20mm Schwarz 1St./Pack

100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Der Hotmelt-Kleber PS-A69 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Ausnahme sind bestimmte Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC). Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.

Kategorie: Klettpunkt
Klett-Technologie: Flauschteil
Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben Hotmelt
Herstellerfarbe: Schwarz
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 20 mm
Min. Temperatur: -5 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Typ: T02020999903C1
Herst.-Teilenr.: T02020999903C1
Produkt-Art: Klettpunkt
Hersteller-Nr.: T02020999903C1
EAN: - - - - - - - - -
Silber-Nickel-Zinn-Kontaktierung
Gegurtet nach IEC 60286-3
im 8-mm-Pappgurt
Isolations-Widerstand: (bei 25 °C) > 105 M?

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0426*
€ 0,0478*
1 Tag
5285
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0426*
€ 0,0537*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,34*
€ 11,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.