| |
|
| Artikel-Nr.: 102-539602-BP Herst.-Nr.: B30-SKL999925 EAN/GTIN: 7640108880420 |
| |
|
| | |
| FASTECH® B30-SKL999925 Klettband zum Aufkleben Hotmelt Haft- und Flauschteil (L x B) 25000 mm x 30 mm Schwarz 25 m
Klettverschluss-Spenderbox - 25 m
100 % Polyamid UV- und witterungsbeständig Langlebig Bis 10000 mal öffnen und schließen
Der Hotmelt-Kleber PS-A69 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Ausnahme sind bestimmte Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC). Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben Hotmelt · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 25000 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -5 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 m | Abmessungen: | (L x B) 25000 mm x 30 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 25000 mm | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Marke: | FASTECH® | Farbe: | schwarz | Klett-Eigenschaft: | zum Aufkleben Hotmelt | Klett-Technologie: | Haft- und Flauschteil | Herst.-Teilenr.: | B30-SKL999925 | Typ (Hersteller-Typ): | B30-SKL999925 | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -5 °C | Produkt-Art: | Klettband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,466* | € 4,536* | | | | | | | | 25 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,88* | € 5,188* | | | | Lager 102 | | | | 25 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 4,064* | € 5,3284* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 197,00* | € 240,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter | Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 133,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|