Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proma 410 017 (394140 1370) UV-Röhre (Ø x L) 28 mm x 437.4 mm (ohne Sockel) Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-539040-BP
Hersteller:
     Proma
Herst.-Nr.:
     410 017 (394140 1370)
EAN/GTIN:
     4016138077346
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G13
Sockel G13
UV Lampe
UV-Röhre
Ersatz UV-Röhre 15 W/230 V

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 15 W/230 VAC · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: UV-Röhre · Produktabmessung, Länge: 437.4 mm · Produktabmessung, Ø: 28 mm · Typ (Hersteller-Typ): 410 017 (394140 1370) · Weitere technische Daten: Sockel: G13

Hinweis:
Die Lampe ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet (Gefahr der Erblindung). Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 28 mm x 437.4 mm (ohne Sockel)
Produktabmessung, Ø:
28 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
ohne Sockel
Produktabmessung, Länge:
437.4 mm
Marke:
Proma
Typ (Hersteller-Typ):
410 017 (394140 1370)
Ausführung (allgemein):
15 W/230 VAC
Produkt-Art:
UV-Röhre
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g13, Proma, 410 017 (394140 1370)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 19,43*
€ 4,00*
ab € 12,31*
€ 19,69*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 29,73*
€ 41,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.