| |
|
| Artikel-Nr.: 102-538810-BP Herst.-Nr.: 697-330C EAN/GTIN: 7640108882882 |
| |
|
| | |
| FASTECH® 697-330C Klettband zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 5000 mm x 20 mm Schwarz 5 m
Klettverschluss FAST-Straps
100% Polyamid UV- und witterungsbeständig Langlebig Bis 500 mal öffnen und schließen
"Back to Back" System Universelle Bündelung von Gegenständen aller Art. Materialschonend und einfach zu entfernen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 5000 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C
Hinweis: Lieferung in verschiedenen Farben und Längen möglich. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 m | Abmessungen: | (L x B) 5000 mm x 20 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 5000 mm | Produktabmessung, Breite: | 20 mm | Marke: | FASTECH® | Farbe: | schwarz | Klett-Eigenschaft: | zum Bündeln | Klett-Technologie: | Haft- und Flauschteil | Herst.-Teilenr.: | 697-330C | Typ (Hersteller-Typ): | 697-330C | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Produkt-Art: | Klettband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |