Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-538807-BP Herst.-Nr.: 689-330C EAN/GTIN: 7640108882868 |
| |
|
| | |
| FASTECH® 689-330C Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 900 mm x 25 mm Schwarz,Rot 2 St.
Klettband mit Rückschlaufverschluss
100% Polyamid UV- und witterungsbeständig Langlebig Bis 500 mal öffnen und schließen
FAST-VSTRAPS Dieser Rückschlaufverschluss mit Öse aus Polyamid erlaubt eine wirkungsvolle Fixierung und eine sehr hohe Zugfestigkeit.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Klett-Eigenschaft: mit Gurt · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 900 mm · Temperatur (max.): +140 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Abmessungen: | (L x B) 900 mm x 25 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Rot | Produktabmessung, Länge: | 900 mm | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | FASTECH® | Farbe: | schwarz | rot | Klett-Eigenschaft: | mit Gurt | Klett-Technologie: | Haft- und Flauschteil | Herst.-Teilenr.: | 689-330C | Typ (Hersteller-Typ): | 689-330C | Temperatur (max.): | +140 °C | Produkt-Art: | Klettband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, Bandseilhebeband, Hebeband, Hebegurt, Schlaufenband, Schlaufenhebeband, klettband 2 stk 25x900 mm schwarz, klett band, klettband schwarz, FASTECH®, 689-330C, Klett |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,10* | € 16,27* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,25* | € 16,29* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 24,93* | € 33,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,625* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|