| |
|
| Artikel-Nr.: 102-538708-BP Herst.-Nr.: 300 1498 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PB Fastener 300 1498 Zugentlastung Klemm-Ø (max.) 12.1 mm Plattenstärke (max.) 3.2 mm Polyamid Weiß 1 St.
Kabeldurchführung mit Zugentlastung
Kabeldurchführung aus Polyamid, für Rundkabel, dienen gleichzeitig als Zugentlastung.
Technische Daten: Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Klemm-Ø (max.): 12.1 mm · Klemm-Ø (min.): 10.8 mm · Material: Polyamid · Passend für (Details): Rundkabel · Plattenstärke (max.): 3.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 22.2 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 22.2 mm x 20 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Ø: | 22.2 mm | Produktabmessung, Höhe: | 20 mm | Passend für (Details): | Rundkabel | Marke: | PB Fastener | Halogenfrei: | Nein | Farbe: | weiß | Material: | Polyamid | Herst.-Teilenr.: | 300 1498 | Typ (Hersteller-Typ): | 300 1498 | Klemm-Ø (max.): | 12.1 mm | Klemm-Ø (min.): | 10.8 mm | Plattenstärke (max.): | 3.2 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Zugentlastung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001220592, PB Fastener, 300 1498, Würgenippel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,63* | € 1,03* | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,70* | € 1,09* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,00* | € 2,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|