Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair W-Style 100 20110601 Wand- und Deckenlüfter 230 V 95 m³/h 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-537604-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20110601
EAN/GTIN:
     4022567116013
Suchbegriffe:
Deckenlüfter
wallair deckenlüfter
deckenlüfter
Wallair W-Style 100 20110601 Wand- und Deckenlüfter 230 V 95 m³/h 10 cm

Wand- und Deckenlüfter mit Timer

Kostengünstig in der Anschaffung und trotzdem leistungsstark im Einsatz. Damit realisieren Sie in Küche, Toilette oder Bad eine optimale Entlüftung.

Ausstattung:
Mit Timer.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Besonderheiten: Timer · Drehzahl: 2570 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 40 dB · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 11 W · Luftdurchsatz: 95 m³/h · Nennspannung: 230 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Produktabmessung, Breite: 16 cm · Produktabmessung, Höhe: 16 cm · Produktabmessung, Tiefe: 8.1 cm

Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 16 x 16 x 8.1 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
8.1 cm
Produktabmessung, Höhe:
16 cm
Produktabmessung, Breite:
16 cm
Marke:
Wallair
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Timer
Nennspannung:
230 V
Luftdurchsatz:
95 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
40 dB
Drehzahl:
2570 U/min
Leistung:
11 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
10 cm
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: 4046293398710, Wallair, 20110601, W-Style 100, Kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,30*
€ 45,92*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 33,99*
€ 45,93*
6 Tage
29
€ 6,99*
ab € 67,76*
€ 88,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
20200390
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.