| |
|
| Artikel-Nr.: 102-537489-BP Herst.-Nr.: 20100330 EAN/GTIN: 4022567103303 |
| |
|
| | |
| Wallair N40984 Lüfter-Anschlusskabel Schwarz
Lüfter-Anschlusskabel schwarz
Länge 1,5 m
Dieses Kabel ist geeignet zum Anschluss an 230 V Axiallüfter. Doppelt isolierte Ausführung.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz
Lieferumfang: Lüfter-Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.50 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H03VVH2-F 2X 0|ツ|75 mm² | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Wallair | Farbe: | schwarz | Produkt-Art: | Lüfter-Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,15* | € 6,50* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,11* | € 6,52* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,34* | € 14,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|