Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser K852/sw Eurostecker Kunststoff 230 V Schwarz IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613381-BP
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     K852/sw
EAN/GTIN:
     4024881000955
Suchbegriffe:
Eurostecker
eurostecker
Kaiser K852/sw Eurostecker Kunststoff 230 V Schwarz IP20

Europastecker Schwarz

Der zweipolige Europastecker ist mit Quetschanschlüssen ausgestattet. Passend für Kabeltyp H03VV-F 2x0,75 mm².

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. A): 2.5 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Schutzart: IP20 · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Kaiser
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Stecker-Ausführung:
gerade
Nennspannung:
230 V
Belastbarkeit (max. A):
2.5 A
Produkt-Art:
Eurostecker
Weitere Suchbegriffe: 4024881000955, Kaiser, K852/sw
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,14*
Lager 102
354
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,16*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,94*
€ 15,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NWS
143-BIS
ab € 20,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.